BP-O-800/15-C 9x35mod IP30 Rozdzielnica natynkowa z wyposażeniem metalowaEATON

files/fotob/2325117.jpg.
BP-O-800/15-C 9x35mod IP30 Rozdzielnica natynkowa z wyposażeniem metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
293314
Kod EAN: 
4015082933142
Symbol Sonepar: 
P00429079
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rozdzielnica serwisowa natynkowa z zamkiem krzywkowym - całkowicie zmontowana, IP30, kolor szary, RAL 7035, szerokość 800 mm, wysokość zewnętrzna 1560 mm, 315 HP, 9 rzędów, w tym rama podstawy, płyty boczne obudowy, panele podstawy/dachu i drzwi, zawiera zestawy szyn DIN BPZ-DINR...B, zawiera płyty przednie (150 mm) z wycięciem na urządzenie (45 mm), zawiera górne wejście kablowe, z kołnierzem przelotowym, z dolnymi panelami zaślepiającymi, montowany na ramie bazowej - brak zestawu montażowego MSW, konstrukcja modułu, uziemione metalowe osłony, zawiera górne wejście kablowe, mogą być grupowane, duży obszar okablowania, zmienne wyposażenie wewnętrzne ze zdejmowaną ramą montażową lub bez niej, dobrze skonstruowany

Dane techniczne

Głębokość
262.5 mm
Głębokość wbudowania
280 mm
Głębokość wewnętrzna
257.5 mm
Liczba rzędów
9
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość wbudowania
815 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Wysokość
1560 mm
Wysokość wbudowania
1575 mm
Liczba otworów na gniazda
0
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Plombowane
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar