BPA10H Element wentylacyjnyLEGRAND

files/fotob/2270254.jpg.
BPA10H Element wentylacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
BPA10H
Kod EAN: 
6418677184314
Symbol Sonepar: 
P00514506
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Szerokość
19 mm
Wysokość
17 mm
Średnica
19 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68

Produkty z serii

BSS10H stal nierdz 120l/h IP68 Element zapobiegający gromadzeniu się kondensatu
Porównaj
LEGRAND
BSS10H

BSS10H stal nierdz 120l/h IP68 Element zapobiegający...

BSS10H stal nierdz 120l/h IP68 Element zapobiegający gromadzeniu się kondensatu
BSS10S stal nierdz. 16l/h IP68 Element zapobiegający gromadzeniu się kondensatu
Porównaj
LEGRAND
BSS10S

BSS10S stal nierdz. 16l/h IP68 Element zapobiegający...

BSS10S stal nierdz. 16l/h IP68 Element zapobiegający gromadzeniu się kondensatu
F1SS20 M6x20 (4szt) Śruba pok.bocznej CUBO C
Porównaj
LEGRAND
F1SS20

F1SS20 M6x20 (4szt) Śruba pok.bocznej CUBO...

F1SS20 M6x20 (4szt) Śruba pok.bocznej CUBO C
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar