FZ197N drzwi lewe 1850x800 Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/101682.jpg.
FZ197N drzwi lewe 1850x800 Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ197N
Kod EAN: 
3250612777525
Symbol Sonepar: 
P01479579
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1850x800mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
248 mm
Wysokość
1819 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z kluczem 7mm
Porównaj
FZ451N
FZ451N zamek+klucz czwor.7mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr405 do obudowy IP44
Porównaj
FZ452N
FZ452N zamek cylindr.nr.405 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr455 do obudowy IP44
Porównaj
FZ453N
FZ453N zamek cylindr.nr.455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530N
FZ530N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531N
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ532N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka
Porównaj
FZ532N
FZ532N zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533N
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ534N zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm
Porównaj
FZ534N
FZ534N zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ535N zamek uniwers.plombow Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany
Porównaj
FZ535N
FZ535N zamek uniwers.plombow Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamków FZ531N+FZ533N 1333 IP44/IP54
Porównaj
FZ539
FZ539 klucz zapasowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ596 klucz zapas.dla FZ597 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54
Porównaj
FZ596
FZ596 klucz zapas.dla FZ597 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP44
Porównaj
FZ598N
FZ598N nakładka drzwi Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H297xW210 blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
FZ707
FZ707 kieszeń na dokument. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
225 mm
Wysokość
315 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
FZ794
FZ794 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ818 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Kieszeń na dokumentację A4 samoprzylepna

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
264 mm
Szerokość montażowa w szafie
264 mm
Wysokość
237 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
FZ818
FZ818 kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ821N 8mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 8mm
Porównaj
FZ821N
FZ821N 8mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ822N 7mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek czworokątny z pokrywą plombowaną 7mm
Porównaj
FZ822N
FZ822N 7mm Zamek czworokątny z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ823N Zamek szczelinowy z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek szczelinowy z pokrywą plombowaną
Porównaj
FZ823N
FZ823N Zamek szczelinowy z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ824N Zamek cylindryczny z pokrywą plomb.

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny z pokrywą plombowaną
Porównaj
FZ824N
FZ824N Zamek cylindryczny z pokrywą plomb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ833N 500 Drążki przesuwne

Opis produktu

Univers Drążki przesuwne do zamków IP54 500mm
Porównaj
FZ833N
FZ833N 500 Drążki przesuwne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar