FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/104664.jpg.
FZ449N zamek+klucz.dwupi.3mm Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FZ449N
Kod EAN: 
3250612778065
Symbol Sonepar: 
P00558870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Zamek dwupiórkowy z kluczem 3mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ44B rama mask.1250x1050 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FP, FT 1250x1050mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
1102 mm
Wysokość
1302 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
FZ44B
FZ44B rama mask.1250x1050 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów

Opis produktu

Pokrywa boczna osłony przewodów RAL9010

Dane techniczne

Szerokość
135 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Biały
Porównaj
FZ44N
FZ44N (2szt) Pokrywa boczna osłony przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar