ISM71503 DławikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941820.jpg.
ISM71503 Dławik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET CRN
Nr Katalogowy: 
ISM71503
Kod EAN: 
3606480077203
Symbol Sonepar: 
P01287791
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Cable gland with strain relief and external metric. Locknut with internal metric or to be used together with cable glands in untapped holes. Cable gland equipped with nut and neoprene seal for one cable

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
9 mm
Długość przekątnej sześciokąta
14 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
2.5 mm
Szerokość klucza
20 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
3/4 cala
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA 150x105x80 szary Puszka rozgałęźna natynkowa

Opis produktu

This rectangular surface mounted junction box ENN05087 comes with 8 knock-outs M12/16, 4 M16/20 and 2 M20/25 along with quarter-turn screw-fixed cover Color grey, dimensions: width 164 mm, height 121 mm, depth 87 mm Including screw collar caps for extra protection of the screw heads Mechanical protection...

Dane techniczne

Długość
120 mm
Głębokość
165 mm
Liczba wpustów
14
Maksymalny przekrój przewodu
25 mm²
Szerokość
85 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Plombowane
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Montaż pod wodą
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wyposażenie
Inne
Zestawialne
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Porównaj
ENN05087
MUREVA 150x105x80 szary Puszka rozgałęźna natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z osłoną

Dane techniczne

Długość
89 mm
Głębokość
52 mm
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
20 mm²
Szerokość
89 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Do rur o średnicy
20 mm
Montaż pod wodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Zestawialne
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wyposażenie
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Porównaj
ENN05084
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z osłoną
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar