LCS 1U 24 KAT5E FTP PanelLEGRAND

files/fotob/669184.jpg.
LCS 1U 24 KAT5E FTP Panel
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSPK
Nr Katalogowy: 
033751
Kod EAN: 
3414970870322
Symbol Sonepar: 
P01731835
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Płaski patch panel wyposażony w 24 złącza RJ 45 LCS³ - 19" - 1U - kat. 5e FTP - z pustymi kasetami do wyposażenia Parametry produktu: - Kat. Panele krosowe 5e wyposażone w 24 złącza RJ 45. - Panel 19" - 1U. - Wyposażony w 4 kasety po 6 fabrycznie zamontowanych kat. Złącza 5e LCS³ RJ 45. - Automatyczne wyjmowanie kasety za pomocą prostego nacisku. - Każde złącze można wyjmować pojedynczo. - Oznaczenie T568A i B z kodami kolorystycznymi. - Wyposażony w tylną prowadnicę linki do trzymania linki podczas konserwacji. - Dostarczane z kolorowymi etykietami. - Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173 i ANSI/TIA 568. - Płaski panel z pustymi kasetami do wyposażenia w złącza. - 24 złącza RJ 45 - 1U - PoE ++. - FTP

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
24
Głębokość
321.7 mm
Liczba jednostek U
1
Liczba portów
24
Numer RAL
9017
Szerokość
482.5 mm
Wysokość
43.85 mm
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kolor
Czarny
Kategoria
5E
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar