NSYTBCN3106 Do obudowy W1000 D600mm IP55 Przedział szynowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1892993.jpg.
NSYTBCN3106 Do obudowy W1000 D600mm IP55 Przedział szynowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SFN
Nr Katalogowy: 
NSYTBCN3106
Symbol Sonepar: 
P10158349
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Górna komora szyny głównej to akcesorium do dystrybucji zasilania, którą można zamontować na wolnostojącej, modułowej obudowie PanelSeT SFN wykonanej ze stali dekarbonizowanej. Zawiera stal pochodzącą z recyklingu, która jest produkowana z wykorzystaniem energii odnawialnej, co skutkuje znaczną redukcją emisji CO2. Jej nominalna wysokość, szerokość i głębokość wynoszą odpowiednio 300 mm, 1000 mm i 600 mm. Rama i wsporniki komory wykonane są z galwanizowanej stali, co zapewnia jej trwałość. Panele wykonane są z blachy stalowej. Powłoka proszkowa epoksydowo-poliestrowa zapewnia gładki wygląd. Komora ma kolor szary (RAL 7035) z czarnym (RAL 9005) uchwytem. Dostarczana jest z jedną uszczelką, panelem przednim i tylnym oraz czterema śrubami oczkowymi. Komora ma stopień ochrony IP55, co czyni ją odporną na przedostawanie się pyłu, wody i oleju. Obudowa jest również odporna na uderzenia, z klasą ochrony mechanicznej IK10. Dostęp z tyłu, z przodu i z boku zapewnia wygodną obsługę

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2000x1000 Płyta montażowa ocynkowana

Opis produktu

Spacial SF/SM mounting plate. H is2000 x W is1000 mm. Depth is 27 mm. Multi-purpose mounting accessory. Fixing mode by brackets. Permanent permissible load is 500 kg intermediate position, 600 kg on back. Galvanised steel. 1 mounting plate, 2 sliding shoes incl

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMP2010
2000x1000 Płyta montażowa ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
4 UCHWYTY OCZKOWE TRANSP.M12 4 uchwyty oczkowe transp.M12

Opis produktu

Jest to zestaw śrub oczkowych M12 odpowiednich dla obudów elektrycznych PanelSeT SFN, PanelSeT SF i PrismaSeT. Produkt jest wykonany ze stali ocynkowanej. Jest on przeznaczony do przykręcenia bezpośrednio do konstrukcji obudowy, w osi słupków. Maksymalne obciążenie wynosi 1360 kg pod kątem 90º...

Dane techniczne

Głębokość
24 mm
Nośność
340 kg
Obciążenie dopuszczalne
340 kg
Szerokość
55 mm
Wysokość
62.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu
Porównaj
NSYSFEB
4 UCHWYTY OCZKOWE TRANSP.M12 4 uchwyty oczkowe transp.M12
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYSPBCN36 D600mm RAL7035 2 szt Panel

Opis produktu

Dwa stalowe panele boczne odpowiednie do montażu górnej komory szyn zbiorczych PanelSeT SFN. Ich nominalna wysokość i głębokość wynoszą odpowiednio 300 mm i 600 mm. Panele wykonane są z blachy stalowej. Powłoka proszkowa epoksydowo-poliestrowa zapewnia gładki wygląd. Wykończenie ma kolor...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
300 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
NSYSPBCN36
NSYSPBCN36 D600mm RAL7035 2 szt Panel
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Wys.2000 pośrednia

Opis produktu

Pośrednia płyta montażowa do obudów elektrycznych PanelSeT SFN o nominalnej wysokości 2000 mm. Jest to wielofunkcyjne akcesorium do montażu innych komponentów. Zapewniona ciągła powierzchnia montażowa, umieszczona między dwiema obudowami. Głębokość można regulować w zakresie 25 mm. Wykonany...

Dane techniczne

Szerokość
98 mm
Wysokość
2000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYSIMP20
PŁYTA MONTAŻOWA OCYNKOWANA Wys.2000 pośrednia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFN  2000x1000x600 b.płyt Obudowa drzwi pełne metalowa

Opis produktu

PanelSeT SFN to wolnostojąca, modułowa obudowa ze stali zdekarbonizowej dla różnych zastosowań. Zawiera stal pochodzącą z recyklingu, która jest produkowana z wykorzystaniem energii odnawialnej, co skutkuje znaczną redukcją emisji CO2. Jej nominalna wysokość, szerokość i głębokość wynoszą...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
0 N [60 kg]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
0 N [1500 kg]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
0 N [300 kg/m2, max 600 kg when assembled in rearest position, otherwise max 500 kg]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
898 W [Not wall around the enclosure]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Montaż słupowy
Nie
Wolnostojący
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami
Tak
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Tak
Porównaj
NSYSFN201060
SFN 2000x1000x600 b.płyt Obudowa drzwi pełne metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF 2 entries cable gland plate. 1000 x 600 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. 2 cable entries. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl. Polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm incl

Dane techniczne

Długość
600 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
600 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
860 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC1062
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF 1 entry cable gland plate. 1000 x 600 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. 1 cable entry. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl. Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25...

Dane techniczne

Długość
600 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
600 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
850 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC1061
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy

Opis produktu

Spacial SF plain cable gland plate. 1000 x 600 mm. Multi-purpose, cable management accessory. Fixed by clips. Mounting on enclosure bottom. Plain cable entry. Galvanised steel. Thickness 1.5 mm. Plate and fixing elements incl

Dane techniczne

Długość
655 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
655 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
925 mm
Wysokość
25 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYEC106
SPACIAL SF 1000x600 Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 1000x100 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF10100 i wymiarach 100x 1000mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 2 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF10100
SPACIAL SF/SM 1000x100 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 1000x200 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF10200 i wymiarach 200x 1000mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 4 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa...

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF10200
SPACIAL SF/SM 1000x200 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 600x100 Panele boczne cokołu

Opis produktu

Boki cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPS6100 i wymiarach 100x 600mm (wys.x gł.), kompatybilne z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Są one mocowane do narożnika cokołu za pomocą 2 śrub mocujących dostarczanych w komplecie. Materiał wykonania cokołów to składana blacha...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
NSYSPS6100
SPACIAL SF/SM 600x100 Panele boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 600x200 Panele boczne cokołu

Opis produktu

Boki cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPS6200 i wymiarach 200x 600mm (wys.x gł.), kompatybilne z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Są one mocowane do narożnika cokołu za pomocą 2 śrub mocujących dostarczanych w komplecie. Materiał wykonania cokołów to składana blacha...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
600 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
NSYSPS6200
SPACIAL SF/SM 600x200 Panele boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT MOCUJĄCY COKÓŁ (4szt) Akcesoria

Opis produktu

Brackets for fixing the plinth to the floor. . Multi-purpose fixing accessory. Plinth kit mounting support. Fixing points M12. Steel made, zinc coated surface finish. 4 brackets incl. Compatible with is Spacial CRN/S3D/ SF/SM/SD

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
78 mm
Wysokość
140 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSGF
UCHWYT MOCUJĄCY COKÓŁ (4szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT OBROTOWY Akcesoria

Opis produktu

Uchwyt obrotowy do Spacial SF/SM. gama produktów: Spacial
Porównaj
NSYBLKH123
UCHWYT OBROTOWY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
USZCZELKA SZCZOTKOWA DŁ 1000 Uszczelka szczotkową dł 1000

Opis produktu

Spacial SF brush flexible cable entry gaskets. 1000 mm enclosure. Cable management accessory. Multi-purpose application. 25 mm. Cable gland plate mounting support. Clipped fixing mode. 1 or 2 cable entries. 2 Gaskets per set

Dane techniczne

Długość
25 mm
Głębokość
25 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
855 mm
Wysokość
40 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Szczotka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYBCE10
USZCZELKA SZCZOTKOWA DŁ 1000 Uszczelka szczotkową dł 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK ŚCIENNY (2szt) Akcesoria

Opis produktu

Jest to zestaw wsporników ściennych do mocowania obudowy na ścianie i zapobiegania jej przewróceniu. Produkt jest kompatybilny z obudowami PanelSeT SFN i Spacial SF. Wykonany jest ze stali ocynkowanej. Są one przeznaczone do montażu za pomocą śrub montażowych na dachu. Zestaw zawiera 2 wsporniki...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
42 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSFWFIX
WSPORNIK ŚCIENNY (2szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE STAND. Wysokość 2000

Opis produktu

Wsporniki pionowe standardowe 2000mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : standardowy wspornik pionowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: wspornik mocujący pionowy, wspornik mocujący...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYVR20
WSPORNIKI PIONOWE STAND. Wysokość 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 2000

Opis produktu

Spacial SF/SM heavy duty vertical rails. 2000 mm. For fixing of chassis and cross rails. Height adjustable on 2.5 mm pitch (with special nuts). In zinc-plated steel and with 2 mm thickness. Set of 2

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
1875 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYTVR20
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf

Opis produktu

Jest to zestaw sprzęgający do obudów elektrycznych PanelSeT SFN i Spacial SF. Przeznaczony jest do łączenia obudów na boki lub na głębokość za pomocą śrub samogwintujących typu M6. Zestaw zawiera 2 płaskie złącza, 4 wsporniki, elementy mocujące i uszczelkę. Uszczelka wykonana jest z...

Dane techniczne

Głębokość
365 mm
Szerokość
340 mm
Wysokość
65 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
NSYSFBK
ZESTAW DO ŁĄCZENIA SZAF Zestaw do łączenia szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar