OBUDOWA STEROWNICZA 800X600X300SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508911.jpg.
OBUDOWA STEROWNICZA 800X600X300
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL S3CM
Nr Katalogowy: 
NSYS3CM806030
Kod EAN: 
3606480212871
Symbol Sonepar: 
P00667581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa wisząca Spacial S3CM HMD 800x 600x 300mm. gama produktów: Spacial - zastosowanie urządzenia: aplikacja zapewniająca dialog człowiek-maszyna - Typ produktu lub komponentu : kompletna obudowa - wysokość obudowy: 800 mm - nominalna szerokość obudowy: 600 mm - nominalna głebokość obudowy: 300 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: system podwieszania - Przeznaczenie urządzenia: interfejs - elementy składowe urządzenia: drzwi z zamkiem 1, korpus 1, płyta dławika kablowego 1, płyta wzmacniana 1, rama frontowa 1, szyna 2

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony (NEMA)
13

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Zamienniki

Produkty powiązane i akcesoria

MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 80x80mm

Opis produktu

Mocowanie pionowe obrotowe Spacial SF S3CM 80x 80mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : wygięte i obrotowe mocowanie obudowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na obudowie, w pionowej...

Dane techniczne

Głębokość
139 mm
Maks. obciążenie/ładowność
3.1 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
139 mm
Wysokość
145 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUCR80
MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 80x80mm

Opis produktu

Poziomy uchwyt obrotowy Spacial SF S3CM 80x 80mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : mocowanie na wsporniku - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy rurą a podporą - podstawa...

Dane techniczne

Głębokość
172 mm
Maks. obciążenie/ładowność
15.7 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
210 mm
Wysokość
195.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUMC80
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE POZIOME PRZEGUBOWE 80x80mm

Opis produktu

Łącznik posiomy elastyczny Spacial SF S3CM 80x 80mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : adapter rurowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: między 2 poziomymi rurkami - podstawa montażowa:...

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Maks. obciążenie/ładowność
10 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
190 mm
Wysokość
190 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUIA80
MOCOWANIE POZIOME PRZEGUBOWE 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE STAŁE 80x80mm

Opis produktu

Stały uchwyt Spacial SF S3CM 80x 80mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : adapter rurowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: między poziomą rurą a pionową rurą - podstawa montażowa:...

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2.4 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
203 mm
Wysokość
193 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUTC80
MOCOWANIE STAŁE 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
PÓŁKA KLAWIATURY Półka klawiatury

Opis produktu

Spacial Pozioma półka pod klawiaturę 500x 195,7mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
37 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYCMBPT
PÓŁKA KLAWIATURY Półka klawiatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
RURA STALOWA 1,0m 80x80mm

Opis produktu

Rurki Spacial SF S3CM L=1000mm 80x 80mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
80 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Wysokość montażowa w szafie
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYCMT8010
RURA STALOWA 1,0m 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŁĄCZNIK DO ŚCIANY RUCH. 80x80mm

Opis produktu

Spacial Ruchomy łącznik do ściany S3CM 80x 80mm

Dane techniczne

Głębokość
275 mm
Maks. obciążenie/ładowność
9.45 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
190 mm
Wysokość
190 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUMA80
ŁĄCZNIK DO ŚCIANY RUCH. 80x80mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar