Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice hermetyczne do wyposażenia dla instalacji fotowoltaicznych
- Hermetyczne – IP 65, IK 09
- W pełni izolacyjne (Klasa II)
- Dedykowane dla zabezpieczeń obwodów prądu stałego
w instalacjach fotowoltaicznych.
- Dostarczane z gładkimi bokami do montażu konektorów
MC4 (bez przepustów i osłabień), instrukcją i specjalnym
oznakowaniem dla fotowoltaiki.
- Odporne na działanie UV zgodnie z normą ISO 4892-2
Parametry produktu:
Rozdzielnice Plexo³ 18 modułów w rzędzie 1000 V=
- Liczba rzędów: 3
- Łączna liczba modułów: 54
- Liczba zaślepek 5 mod.: 5
Dane techniczne
Głębokość
161 mm
Głębokość wbudowania
157 mm
Głębokość wewnętrzna
89 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7046
Szerokość
448 mm
Szerokość wbudowania
444 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
622 mm
Wysokość wbudowania
618 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC