PRISMASET (12szt) Zestaw stopek pozycjonujących LinergySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497857.jpg.
PRISMASET (12szt) Zestaw stopek pozycjonujących Linergy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS01109
Kod EAN: 
3606481866882
Symbol Sonepar: 
P10046525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
23 mm
Szerokość
41 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Stopka
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRISMASET LINERGY 1000A 1670mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 1000A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 1000 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1670 mm x szerokości 32,5 mm x wysokości...

Dane techniczne

Długość
1670 mm
Prąd znamionowy In
1000 A
Szerokość
42.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04504
PRISMASET LINERGY 1000A 1670mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1250A 1670mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 1250A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 1250 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1670 mm x szerokości 32,5 mm x wysokości...

Dane techniczne

Długość
1670 mm
Prąd znamionowy In
1250 A
Szerokość
42.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04505
PRISMASET LINERGY 1250A 1670mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 1600A 1670mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 1600A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 1600 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1670 mm x szerokości 32,5 mm x wysokości...

Dane techniczne

Długość
1670 mm
Prąd znamionowy In
1600 A
Szerokość
42.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04506
PRISMASET LINERGY 1600A 1670mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 630A 1670mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

LVS04502 to pionowa szyna Linergy LGY o długości 1670mm. Dopuszczalny prąd dla szyny przy temperaturze 35st. C wokół rozdzielnicy to 630A. Szyna przeznaczona jest do montażu w rozdzielnicach z serii PrismaSeT P. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania...

Dane techniczne

Długość
1670 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
42.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04502
PRISMASET LINERGY 630A 1670mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET LINERGY 800A 1670mm Szyna aluminiowa

Opis produktu

Profil Linergy dla szyny 630A to system szyn zbiorczych przeznaczony do pionowej instalacji w panelach rozdziału energii elektrycznej. Szyna może obsługiwać prądy do 630 A, dzięki czemu nadaje się do zastosowań o dużej mocy. Profil Linergy o długości 1670 mm x szerokości 32,5 mm x wysokości...

Dane techniczne

Długość
1670 mm
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
42.5 mm
Wysokość
32.5 mm
Model
Profil
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
LVS04503
PRISMASET LINERGY 800A 1670mm Szyna aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar