PRISMASET 19M IP55 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279308.jpg.
PRISMASET 19M IP55 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08305
Kod EAN: 
3606481876539
Symbol Sonepar: 
P10048844
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa PrismaSet G montowana na ścianie/stojąca na podłodze. Obudowa o szerokości 600 mm. Obudowa o wysokości 1050 mm. Liczba modułów pionowych 19M. Łatwo zdejmowane i odwracalne drzwi przednie, otwierane pod kątem 130°. Kolor produktu to biały (RAL 9003). Wykończenie powierzchni teksturowane i matowe. Z obróbką ochronną elektroforezy i polimeryzowanego na gorąco poliestrowego proszku epoksydowego

Dane techniczne

Głębokość
260 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
9003
Szerokość
600 mm
Wysokość
1050 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Odporność udarowa
IK10
Wolnostojący
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Montaż słupowy
Nie
Model narożny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVS08391 IP55 PSet Uchwyt montażowy

Dane techniczne

Szerokość
50 mm
Wysokość
1950 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Porównaj
LVS08391
LVS08391 IP55 PSet Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 19M IP55 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne z ramą do obudów odpornych na warunki atmosferyczne PrismaSeT G. Produkt należy zamontować z przodu obudowy Nominalna szerokość wynosi 600 mm Nominalna wysokość wynosi 1050 mm. Drzwi są wykonane z blachy stalowej (RAL 9003) i posiadają stopień ochrony IP55. Zawiasy w lewo lub...

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
1050 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08325
PRISMASET 19M IP55 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET H150 G IP55 Płyta cokołu

Opis produktu

LVS08392 to boczny element cokołu obudowy. Jest on kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...

Dane techniczne

Głębokość
240 mm
Głębokość montażowa w szafie
260 mm
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
30 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
LVS08392
PRISMASET H150 G IP55 Płyta cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET IP55 Element łacznika

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Szerokość
230 mm
Wysokość
70 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Nie
Porównaj
LVS01025
PRISMASET IP55 Element łacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy

Opis produktu

LVS08381 to komplet łączący - łączniki poziome/pionowe do obudowy. Jest on kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność...

Dane techniczne

Głębokość
215 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
115 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
LVS08381
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy

Dane techniczne

Głębokość
215 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
95 mm
Wysokość
95 mm
Kolor
Biały
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
LVS08382
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy

Dane techniczne

Numer RAL
9003
Kolor
Biały
Model
Zestaw łączeniowy boczny
Porównaj
LVS08383
PRISMASET IP55 Zestaw łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W600 IP55 Panel cokołu

Opis produktu

LVS08393 to przednia osłona cokołu obudowy, W600 mm. Kompatybilny z rozdzielnicami z serii PrismaSeT G. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
260 mm
Numer RAL (zbliżony)
7016
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
LVS08393
PRISMASET W600 IP55 Panel cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar