PRISMASET 650x400mm RamaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280074.jpg.
PRISMASET 650x400mm Rama
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET
Nr Katalogowy: 
LVS08406
Kod EAN: 
3606481879196
Symbol Sonepar: 
P10046626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LVS08406 to rama do obudowy PrismaSeT P o wymiarach 2000x650x400mm (wysokość x szerokość x głębokość). Rama dostarczana jest razem z 4 rozpórkami, elementami mocującymi oraz zestawem do bok-do-boku dwóch ram. Jest ona w kolorze białym RAL9003. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
650 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Model
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Porównaj
LVS08703
LVS08703 Zestaw montażowy podłogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET (10szt) Zestaw śrub z akcesoriami do łączenia

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw 10 śrub + akcesoria do łączenia
Porównaj
LVS08718
PRISMASET (10szt) Zestaw śrub z akcesoriami do łączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET (20szt) Zestaw śrub i nakrętek do ramy

Opis produktu

LVS08921 to zestaw 20 śrub i nakrętek do ramy. Przeznaczone do rozdzielnic z serii ProsmaSeT P. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość...

Dane techniczne

Wysokość
23 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
LVS08921
PRISMASET (20szt) Zestaw śrub i nakrętek do ramy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 100x650x400 Cokół

Opis produktu

LVS08726 to cokół kompatybilny z rozdzielnicami PrismaSeT P. Wymiary cokołu to 100x650x400mm (wysokość x szerokość x głębokość). Dany numer referencyjny składa się z czterech narożników i dwóch poprzeczek (przedniej i tylnej), które można wykorzystać do łączenia obudów bokami lub...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
400 kg
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
LVS08726
PRISMASET 100x650x400 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650mm IP30 Drzwi pełne

Opis produktu

LVS08516 to drzwi pełne do rozdzielnicy PrismaSeT P W600. Drzwi wyposażone są w klamkę i zamek (klucz 405) oraz otwierane lewo- lub prawostronnie. Ich wysokość to 2000mm. Wykonane są z blachy stalowej w kolorze RAL9003. Blacha używana do produkcji obudów Schneider Electric jest poddawana antykorozyjnej...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
650 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08516
PRISMASET 650mm IP30 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650mm IP30 Drzwi przezroczyste

Opis produktu

Przezroczyste drzwi do szaf PrismaSeT P. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 650 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP55 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
650 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08536
PRISMASET 650mm IP30 Drzwi przezroczyste
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650mm IP55 Drzwi przezroczyste

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
650 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
LVS08546
PRISMASET 650mm IP55 Drzwi przezroczyste
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650x400mm IP30 Pokrywa pełna

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 650 mm i głębokości 400 mm. Zapewnia osłonę ochronną dla górnej części obudowy, jednocześnie pomagając w utrzymaniu stopnia ochrony IP55 obudowy. Płyta dachowa jest wykonana z blachy...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Wysokość
400 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08436
PRISMASET 650x400mm IP30 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650x400mm IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa

Opis produktu

Dwuczęściowa płyta montażowa przeznaczona do użytku z obudowami PrismaSeT P. Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 650mm i głębokości 400mm. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpiecznej...

Dane techniczne

Grubość
mm [MV]
Głębokość
400 mm
Szerokość
460 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
LVS08496
PRISMASET 650x400mm IP30 Płyta dławicowa dwuczęściowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650x400mm IP55 Pokrywa pełna

Opis produktu

Cokół boczny do stosowania z obudowami PrismaSetP Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 650 mm i głębokości 400 mm. Zapewnia osłonę ochronną dla górnej części obudowy, jednocześnie pomagając w utrzymaniu stopnia ochrony IP55 obudowy. Płyta dachowa jest wykonana z blachy...

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
9003
Szerokość
650 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
LVS08456
PRISMASET 650x400mm IP55 Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET 650x400mm IP55 Płyta dławicowa pełna

Opis produktu

Płyta montażowa przeznaczona do użytku z obudowami PrismaSeT P. Kompatybilność z obudowami PrismaSeT P o szerokości 650mm i głębokości 400mm. Cokół jest obrabiany ze stali i wykończony w matowej bieli teksturowanej (RAL 9003). Solidne i trwałe rozwiązanie do wprowadzania kabli i zarządzania...

Dane techniczne

Grubość
mm [MV]
Głębokość
400 mm
Szerokość
460 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
3
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
LVS08486
PRISMASET 650x400mm IP55 Płyta dławicowa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET D400 (2szt) Płyty boczne cokołu

Opis produktu

LVS08720 to dwie płyty boczne do cokołu kompatybilne z podzielnicami PrismaSeT P. Wymiary płyt to 400mm. Płyty są w kolorze białym RAL9003. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium...

Dane techniczne

Głębokość
235 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
25 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
LVS08720
PRISMASET D400 (2szt) Płyty boczne cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PrismaSet P 650mm zielony Belka

Opis produktu

LVS08643 to zielona belka kompatybilna z rozdzielnicami PrismaSeT. Belkę montuję się na górze ramy każdego pola rozdzielnicy. Jej szerokość to 600mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green...

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
650 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Stal
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
LVS08642
PrismaSet P 650mm zielony Belka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET W650 IP55 Drzwi pełne

Opis produktu

Drzwi pełne do szaf PrismaSeT G. Wykonany jest ze szkła i obrabianej blachy stalowej o szerokości 650 mm i wysokości 1925 mm. Drzwi posiadają stopień ochrony IP55 i są odwracalne, co oznacza, że można je otworzyć z każdej strony Jest również wyposażony w zamek i barierę dla przedziału...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
650 mm
Wysokość
2000 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
LVS08526
PRISMASET W650 IP55 Drzwi pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego

Opis produktu

Rozdzielnice PrismaSet, zestaw do montażu naściennego
Porównaj
LVS08704
PRISMASET Zestaw do montażu naściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw połączeniowy

Opis produktu

Zestaw do łączenia obudów PrismaSet P o podwójnej głębokości. Zestaw zawiera elementy niezbędne do bezpiecznego połączenia dwóch obudów PrismaSet P. IP30 zapewnia ochronę przed przedmiotami o średnicy 2,5 mm, zapewniając bezpieczeństwo elementów elektrycznych
Porównaj
LVS08719
PRISMASET Zestaw połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw uszczelniający

Opis produktu

Zestaw uszczelniający przeznaczony do użytku z ich obudowami PrismaSeT P. Zestaw uszczelniający określany również jako uszczelka samoprzylepna. Zestaw uszczelniający zapewnia stopień ochrony IP31
Porównaj
LVS08711
PRISMASET Zestaw uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRISMASET Zestaw uszczelniający

Opis produktu

Zestaw uszczelniający przeznaczony do użytku z ich obudowami PrismaSeT P i PrismaSeT 6300. Zestaw uszczelniający określany również jako uszczelka samoprzylepna. Zestaw uszczelniający zapewnia stopień ochrony IP55
Porównaj
LVS08717
PRISMASET Zestaw uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar