Rozdzielnie hermetyczne z serii RH‚ "NEO" w stopniu ochrony IP65, mają zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP w rozdzielnicy RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej występują : -RH 4, RH 6, RH 12, RH 18 – jednorzędowe -RH24, RH36 – dwurzędowe -RH36, RH54 – trzyrzędowe W kolorze białym obudowy oraz drzwiami transparentnymi. Rozdzielnice wersji podstawowej mogą być konfigurowane (łączone) według zapotrzebowania klienta lub wymienione są w tabeli na stronie 20. Specjalny łącznik zapewnia estetykę oraz hermetyzację połączenia. Oznaczenia : Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S Charakterystyka techniczna : - wykonane z tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzonym prętem - dotyczy listwy zaciskowej - stabilność pracy od -25°C do +60°C - odporność na uderzenia (stopień IK 07) - możliwość plombowania drzwi
Dane techniczne
Głębokość
138 mm
Liczba rzędów
3
Szerokość
435 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
580 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC