Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice RN65- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP65
- II klasa ochronności
- Odporność na uderzenia IK09
- Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne
- Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych
- Wspornik montażowy TH35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy
- Odstęp pomiędzy wspornikami TH25 150 mm
- Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa
- Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej
- Materiał RN 65 obudowa - polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C, drzwi - poliwęglan
- Kolor podstawy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A
Parametry produktu:
Rozdzielnica RN 65 - 12 modułów (z listwami zaciskowymi)- Ilość rzędów: 1
- ilość zaślepek 5-modułowych: 1
Dane techniczne
Głębokość
141 mm
Głębokość wbudowania
137 mm
Głębokość wewnętrzna
78 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7046
Szerokość
340 mm
Szerokość wbudowania
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
282 mm
Wysokość wbudowania
278 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC