SBM 400x500x120 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943145.jpg.
SBM 400x500x120 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SBM
Nr Katalogowy: 
NSYSBM405012
Kod EAN: 
3606480520266
Symbol Sonepar: 
P01898496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Industrial box for Spacial SBM. Multi purpose. 400 x 500 x 120 mm. Flat face box. Wall mounted on enclosure. Single piece body folded and welded. Cover fixing with half turn metal srew. Cover by 4 captive screw PZ2 outside sealed area. Made sheet of stee with polyester powder finish. Protection IP 66, IK10

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
400 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
200 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wolnostojący
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Model stojący przyścienny
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Dach skośny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż słupowy
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż ścienny
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Zestawialne
Tak
Z drzwiami
Tak
Montaż wnękowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NSYAEFPFSB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL SBM

Opis produktu

Spacial SBM wall fixing lugs. Height fixing center is 38.5 mm. Multi-purpose application. Mounting on rear of enclosure. Fixing by screws type M8 inside location. Permanent permissible load 70 kg horizontal/ 70 kg vertical position. Steel made, zinc coated surface finish. Set of 4

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
38.5 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFSB
NSYAEFPFSB (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL SBM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący

Opis produktu

Spacial Samogwintujące śruby M5 100 sztuk

Dane techniczne

Długość
10 mm
Długość gwintu
10 mm
Średnica gwintu
5 mm
Średnica główki
8.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z ostrym zakończeniem
Nie
Samowiercący
Tak
Z kołnierzem stałym
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Obróbka powierzchni
Powlekanie
Kształt główki
Półokrągła główka
Hartowane
Nie
Kształt ostrza
Szpiczasty
Z podkładką i uszczelką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Tak
Porównaj
NSYAMFSB
NSYAMFSB (100szt) Wkręt samogwintujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYMM26SB Płyta montażowa

Opis produktu

Spacial Płyta montażowa pełna ocynkowana do SBM 200x600 mm

Dane techniczne

Szerokość
585 mm
Wysokość
175 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMM26SB
NSYMM26SB Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
OBEJMA MOCUJĄCA 500mm Obejma mocująca 500mm

Opis produktu

NSYSFPSC50 to zestaw pozwalający na montaż obudowy na słupie. Szerokość szyny to 500mm. Szyna jest wykonana ze stali ocynkowanej. Przeznaczona jest do zewnętrznego montażu z tyłu obudowy za pomocą śrub 8mm do słupków o średnicy od 150 do 215mm. Maksymalne obciążenie to 100kg. Etykieta...

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSFPSC50
OBEJMA MOCUJĄCA 500mm Obejma mocująca 500mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Śruba SBM dwupiórkowa 3mm Akcesoria

Opis produktu

Spacial SBM Double bar screws. Diameter is 3 mm. Multi-purpose application. Direct mounting on cover. 3 mm double bar head. Metal made. IP66 Protection
Porównaj
NSYAEDSBSB
Śruba SBM dwupiórkowa 3mm Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAWIAS 180st (6szt) Do spacial 3D

Opis produktu

Thalassa Zawiasy do skrzynek SBM otwarcie drzwi 180 stopni

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Stal
Zawias zewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Tak
Porównaj
NSYAEDHSB
ZAWIAS 180st (6szt) Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar