SE 1800x600x500 INOX Szafa z płytą montażową metalowaRITTAL

files/fotob/390988.jpg.
SE 1800x600x500 INOX Szafa z płytą montażową metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5851500
Kod EAN: 
4028177666665
Symbol Sonepar: 
P00858406
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 600x1800x500 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
294
Szerokość
600 mm
Wysokość
1800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
30xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Montaż na magnes
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4140830
30xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
4568500 (4szt) Uchwyty transportowe

Opis produktu

SZ Uchwyty transportowe do TS, SE, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Skok gwintu
1.41 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
4568500
4568500 (4szt) Uchwyty transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 600 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
455 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4116500
CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS (2szt) Wkładka cylindryczna

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252, jednakowe zamki w tym samym opakowaniu
Porównaj
9785042
CS (2szt) Wkładka cylindryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 40mm Półcylinder profilowany

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252
Porównaj
9785040
CS 40mm Półcylinder profilowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek półcylindrycznych, RAL 9005
Porównaj
8611360
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138140
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4139140
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 455x260x90 Kieszeń na schematy

Opis produktu

PS Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 600 mm, gł.: 90 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
455 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4116000
PS 455x260x90 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4191000
PS 600x590 (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK A4 228x256x18 Kieszeń na schematy

Opis produktu

SZ Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego, DIN A4, wysoka

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
256 mm
Wysokość
228 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2514000
SK A4 228x256x18 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK A5 228x174x17 Kieszeń na schematy

Opis produktu

SZ Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego, DIN A5, poprzeczna

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
176 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2515000
SK A5 228x174x17 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK DIN A4 Kieszeń na schematy

Opis produktu

SZ Kieszeń na schematy połączeń z przezroczystą kieszenią, DIN A4

Dane techniczne

Szerokość montażowa w szafie
438 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2510000
SK DIN A4 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 4 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
4 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2564000
SZ (5szt) Linka uziemiająca M8-M8
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 14W 120V/60Hz Oświetlenie szafy
Porównaj
4138240
SZ 14W 120V/60Hz Oświetlenie szafy
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca

Opis produktu

SZ Linka uziemienia, przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 170 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
16 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
2565000
SZ 170mm/16mm2 M8 (5szt) Taśma uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 18W 2G11 110-240VAC 1xGS Oprawa świetlówkowa

Opis produktu

SZ Oświetlenie uniwersalne, SxWxG: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, ze zintegrowaną czujką ruchu, z gniazdkiem Schuko, VDE

Dane techniczne

Długość
345 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
110110 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Porównaj
4155110
SZ 18W 2G11 110-240VAC 1xGS Oprawa świetlówkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar