155x105x61 IP55 Obudowa stalowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279858.jpg.
155x105x61 IP55 Obudowa stalowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SDB
Nr Katalogowy: 
NSYDBN1510
Kod EAN: 
3606480187841
Symbol Sonepar: 
P00648933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Skrzynka metalowa DBN 155x 105x 61mm. Gama produktów: Spacial SDB - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : skrzynka połączeniowa - typ obudowy: pusta obudowa - rodzaj osłony czołowej: niska pełna pokrywa

Dane techniczne

Długość
155 mm
Głębokość
61 mm
Liczba wpustów
3
Maksymalny przekrój przewodu
32.5 mm²
Szerokość
105 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Stal
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Plombowane
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Brak
Zestawialne
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wpusty z tyłu
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Montaż w ziemi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Do rur o średnicy
32 mm
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Wyposażenie
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PŁYTA MONTAŻOWA PEŁNA 155X105

Opis produktu

Obudowa stalowa Spacial SBD 155x 105mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - miejsce montażu: spód obudowy - opis płyty montażowej: pełna - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
105 mm
Szerokość montażowa w szafie
105 mm
Wysokość
155 mm
Wysokość montażowa w szafie
155 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYPMD1510
PŁYTA MONTAŻOWA PEŁNA 155X105
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar