SKRZYNKA ZE STALI NIERD.316L 1000X800X300 metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279820.jpg.
SKRZYNKA ZE STALI NIERD.316L 1000X800X300 metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3X
Nr Katalogowy: 
NSYS3X10830H
Kod EAN: 
3606480154973
Symbol Sonepar: 
P00906450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

PanelSeT S3X to wielofunkcyjna obudowa do montażu naściennego, przeznaczona do użytku w trudnych warunkach Jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L z powierzchnią szczotkowaną szczotką Scotch-Brite® i chromowanym zamkiem Obudowa ma nominalną wysokość, szerokość i głębokość odpowiednio 1000 mm, 800 mm i 300 mm, a jej masa netto wynosi 37,6 kg. Urządzenie zawiera korpus, drzwi nawiercone z ramą wzmacniającą, drzwi i dwa zamki Drzwi są pełne i otwierają się pod kątem do 120°, co ułatwia dostęp do wyposażenia znajdującego się w środku. Mają zamek dwupunktowy z wkładką dwupiórkową 3 mm i można zakładać je z obu stron Obudowa ma certyfikaty CAN/CSA 22 i UL 508 Type A oraz klasę ochrony IK10 (IEC 62262) i stopień ochrony IP66 (IEC 60529) zapewniające wysoką odporność na uderzenia oraz ochronę przed pyłem i wodą Zaprojektowano ją również z myślą o określonych środowiskach higienicznych i korozyjnych, a drzwi można zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Model narożny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż ścienny
Tak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wolnostojący
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar