THALASSA 1000x1000x320 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279427.jpg.
THALASSA 1000x1000x320 IP44 Obudowa z daszkiem i cokołem z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLA
Nr Katalogowy: 
NSYPLAZT10103G
Symbol Sonepar: 
P01362068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Thalassa Obudowa poliestrowa PLAZT IP44 otwarta podłoga, wentylowany dach 1000x1000x320 mm

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
294 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
1295 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
1000 N
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK10
Montaż słupowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wolnostojący
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż ścienny
Tak
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2452A Wkładka klucza
Porównaj
NSYIN2452E1
2452A Wkładka klucza
NAKRĘTKA ROZPOROWA M8 Do obudowy thalassa

Opis produktu

Nakrętki rozporowe M8 do drzwi do Thalassa. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - Typ produktu lub komponentu : wkładka - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy

Dane techniczne

Długość trzpienia
51.3 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
NSYTEX8
NAKRĘTKA ROZPOROWA M8 Do obudowy thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYFMPLA Uchwyty montażowe do ściany

Opis produktu

Zestaw uchwytów ściennych dla PLA lub PLAT. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra i dół, w tylnej części obudowy - elementy składowe urządzenia: 6[ ]x[ ] oczko, elementy...

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
150 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYFMPLA
NSYFMPLA Uchwyty montażowe do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLA Zestaw do łączenia pionowego szaf

Opis produktu

Thalassa Zestaw do łączenia pionowego szaf PLA

Dane techniczne

Głębokość
0 mm
Numer RAL
7032
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element łączeniowy górny
Porównaj
NSYUVPLA
PLA Zestaw do łączenia pionowego szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLS 100X100CM Płyta montazowa bakelitowa

Opis produktu

Płyta montażowa bakelitowa do obudowy PLA 1000x 1000mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: ślizg krokowy, wkładki

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMB1010
PLS 100X100CM Płyta montazowa bakelitowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 1000X1000

Opis produktu

Płyta montażowa firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYPMM1010 i wymiarach 1000x1000mm przeznaczona jest do obudów poliestrowych Thalassa PLA. Płyty montażowe wykonane są ze stali ocynkowanej i charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną. Etykieta Green Premium...

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMM1010
PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PEŁNA 1000X1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 1000x320x900 PLAZ(T) Cokół

Opis produktu

900mm polyester plinth partly buried for Thalassa PLAZ/PLAZT. W is1000 x D is320mm. Multi-purpose enclosure accessory. Fixing mode is screwed on bottom of enclosure or by fixing element on floor location. Grey RAL 7035 for plinth. Fixing elements and 1 plinth incl

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
900 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYZHPLA103G
THALASSA 1000x320x900 PLAZ(T) Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 200x1035x310 PLAZ Cokół

Opis produktu

Cokół do PLAZ(T) 200x1035x310 IP44 IK10 RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
310 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1035 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kompletny cokół
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYZZ2103G
THALASSA 200x1035x310 PLAZ Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA 5rzęd.95mod 1000x500 Przesłona czołowa

Opis produktu

Thalassa Rama modułowa z wysłonami z tworzywa do PLA 96MOD 1000x 500mm

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw adaptatorów
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
NSYDLP95G
THALASSA 5rzęd.95mod 1000x500 Przesłona czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLA 1000x320 Daszek do obudów

Opis produktu

Polyester Canopy for Thalassa PLA enclosure. W is 1000 x D is 320 mm. Multi-purpose enclosure accessory. Mounting on top of enclosure. Fixing mode by fixing element. Polyester charged with fibreglass. Grey RAL 7035. 1 x canopy, drilling template, fixing elements incl

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Głębokość montażowa w szafie
320 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
38 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTJPLA103G
THALASSA PLA 1000x320 Daszek do obudów
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLA 1000x320 Połączenie poziome

Opis produktu

Thalassa Zestaw łączeniowy do PLA 1000x320 mm, 15 mm, IP55

Dane techniczne

Głębokość
241 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
18 mm
Wysokość
852 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Element łączeniowy boczny
Porównaj
NSYMUPLA103G
THALASSA PLA 1000x320 Połączenie poziome
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLA 1000x320 Płyta kablowa

Opis produktu

Thalassa Poliestrowa płyta przepustowa do PLAZ i PLAZT 1000x 320 mm

Dane techniczne

Grubość
4 mm
Głębokość
242 mm
Szerokość
960 mm
Wysokość
242 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYECPLAZ103G
THALASSA PLA 1000x320 Płyta kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
THALASSA PLA Klamka+kłódka

Opis produktu

Sarel Rączka PLA z blokadą RAL7035
Porównaj
NSYCBCMPLAG
THALASSA PLA Klamka+kłódka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WKŁADKA DO ZAMKA Kwadrat 6mm

Opis produktu

Wkładka kwadratowa 6mm. Typ produktu lub komponentu : wkładka zamkowa
Porównaj
NSYINS61
WKŁADKA DO ZAMKA Kwadrat 6mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 1000

Opis produktu

Wsporniki pionowe wzmocnione 1000mm. gama produktów: Thalassa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : techniczny pionowy - zgodność gamy: Spacial SF, Spacial SM

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
875 mm
Wysokość montażowa w szafie
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYTVR10
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY DRZWI Wyłącznik krańcowy drzwi

Opis produktu

Wyłącznik drzwiowy do PLA. gama produktów: Thalassa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: obudowa - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] element łącznika/komutatora, 1[Spacja]x[Spacja] podpora mocująca, elementy mocujące
Porównaj
NSYSNLPLA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY DRZWI Wyłącznik krańcowy drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar