UK660N4 60M N+PE ObudowaABB

files/fotob/1650162.png.
UK660N4 60M N+PE Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UK
Nr Katalogowy: 
2CPX031373R9999
Kod EAN: 
4011617313731
Symbol Sonepar: 
P01772996
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UK600 nadają się do aplikacji wnętrzowych, skrzynka wnękowa po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowawane w ściance G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnegmu otworowaniu na ramce skrzynki wnękowej możliwe jest obrysowane otworu w ściance G-K

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Głębokość wbudowania
75 mm
Głębokość wewnętrzna
75 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9016
Szerokość
384 mm
Szerokość wbudowania
280 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
872 mm
Wysokość wbudowania
730 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj zamknięcia
Przycisk
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UZB2 Łącznik do montażu

Opis produktu

Łącznik do montażu pionowego i poziomego, biały, do obudów UK600

Dane techniczne

Głębokość
36 mm
Szerokość
109 mm
Wysokość
109 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX031408R9999
UZB2 Łącznik do montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZK507 ZACISKI N-RCD ŚRUBOWE Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Listwa zaciskowa N, 3x16mm2 + 2x10mm2

Dane techniczne

Długość
40 mm
Głębokość
15 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
55
Odległość między osiami otworów
6.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 10 mm2
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
42 mm
Szerokość / rozmiar rastra
18 mm
Wysokość
36 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
25 mm
Zakres temperatur pracy
55 - 55 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Przezroczysty
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Porównaj
2CPX030892R9999
ZK507 ZACISKI N-RCD ŚRUBOWE Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar