VF318PD IP40 54mod drzwi pełne Rozdzielnica podtynkowa GOLF z tworzywaHAGER

files/fotob/1849343.jpg.
VF318PD IP40 54mod drzwi pełne Rozdzielnica podtynkowa GOLF z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VF318PD
Kod EAN: 
3250616463271
Symbol Sonepar: 
P00554411
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

VF318PD Hager to rozdzielnica podtynkowa golf do 63 A, kompaktowa i wygodna w montażu, idealna dla budownictwa mieszkaniowego. Obudowa w klasie izolacji II, wyposażona w pełne drzwi z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010). Posiada 3 rzędy i mieści 54 moduły. Zapewnia stopień ochrony IP40 oraz odporność mechaniczną IK07. Wyposażona w śrubowe listwy zacisków neutralnych i uziemiających. Zamykanie drzwi odbywa się za pomocą zatrzasku z możliwością doposażenia o wkładkę z kluczem.

Dane techniczne

Głębokość
97.5 mm
Głębokość wbudowania
72 mm
Głębokość wewnętrzna
97.5 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
9010
Szerokość
460 mm
Szerokość wbudowania
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
543 mm
Wysokość wbudowania
507 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VZ609N VF/VS318 Drzwi pełne GOLF

Opis produktu

Golf Drzwi pełne białe VF/VS318

Dane techniczne

Głębokość
16.5 mm
Szerokość
388 mm
Wysokość
500 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ609N
VZ609N VF/VS318 Drzwi pełne GOLF
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ629N VF/VS318 Drzwi transparentne GOLF

Opis produktu

Golf Drzwi transparentne VF/VS318

Dane techniczne

Głębokość
16.5 mm
Szerokość
388 mm
Wysokość
500 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VZ629N
VZ629N VF/VS318 Drzwi transparentne GOLF
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ649N VF318 Pokrywa frontowa GOLF

Opis produktu

Golf Pokrywa frontowa do VF318

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba rzędów
3
Szerokość
439.5 mm
Wysokość
523 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
VZ649N
VZ649N VF318 Pokrywa frontowa GOLF
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ689N izolowany ruszt nośny TS35 VF318 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Izolowany ruszt nośny TS35 VF318

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Numer RAL
9016
Szerokość
342 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
VZ689N
VZ689N izolowany ruszt nośny TS35 VF318 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ696N kotwy montaż.(4szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Kotwy montażowe do ścian szkieletowych (GK) golf VF (4szt.)

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
67 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
VZ696N
VZ696N kotwy montaż.(4szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ699N uchwyt do przewodów (10szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Uchwyty do podtrz. przewodów do VF/VS (10szt)
Porównaj
VZ699N
VZ699N uchwyt do przewodów (10szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ708N nośnik pusty Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 18/22M
Porównaj
VZ708N
VZ708N nośnik pusty Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ786N uchwyt montażu p/t Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Komplet czterech uchwytów montażowych VZ786N do rozdzielnic elektrycznych Hager serii golf, przeznaczonych do osadzenia skrzynki rozdzielczej podtynkowo, w ścianie murowanej. Uchwyt wystarczy wsunąć w prowadnicę bez użycia narzędzi, a rozdzielnica staje się gotowa do stabilnego montażu w ścianie...
Porównaj
VZ786N
VZ786N uchwyt montażu p/t Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ787N oprawa do etykiet przezroczysta VF/VS Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Przezroczysta oprawa do etykiet VF/VS (5szt.)

Dane techniczne

Głębokość
0.2 mm
Szerokość
450 mm
Wysokość
31 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Tabliczka/oznaczenie
Miejsce montażu
W wyznaczonym polu
Porównaj
VZ787N
VZ787N oprawa do etykiet przezroczysta VF/VS Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ790N śruba patent.(12szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Śruby patentowe do pokryw i rusztu nośnego golf VF (12szt.)

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
VZ790N
VZ790N śruba patent.(12szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ794N zamek z 2 kluczami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Golf Zamek do rozdzielnic VF/VS
Porównaj
VZ794N
VZ794N zamek z 2 kluczami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar