VX25 850x2000x400 RAL7035 IP55 Szafa sterownicza metalowaRITTAL

files/fotob/724926.jpg.
VX25 850x2000x400 RAL7035 IP55 Szafa sterownicza metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9666956
Kod EAN: 
4028177929562
Symbol Sonepar: 
P01721501
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX Rozdzielnia instalacyjna (ISV), SxWxG: 850x2000x400 mm, blacha stalowa, drzwi pojedyncze

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISV M25/32 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, 14xM25/32, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665750
ISV M25/32 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 (4szt) Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, zamknięta, blacha stalowa, lakierowana

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665785
SV 250x160 RAL7032 (4szt) Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z membranami uszczelniającymi 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, izolacja

Dane techniczne

Długość
223 mm
Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665770
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665760
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z dławikami do Ø 66 mm, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Porównaj
9665780
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Złączka szeregowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617500
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Blok szeregowy

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617501
VX (6szt) Łącznik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Łącznik szeregowy zewnętrzny

Opis produktu

VX Łącznik szeregowy, zewnętrzny, blacha stalowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617502
VX (6szt) Łącznik szeregowy zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 850x400mm Blacha dachowa

Opis produktu

VX Płyta dachowa, SxG: 850x400 mm, do kołnierzowej blachy przepustowej

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
270
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
9681594
VX 850x400mm Blacha dachowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 8618.230 Uchwyt komfort do kłódek i wkładek zamka

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort do kłódek i wkładek zamka
Porównaj
8618230
VX 8618.230 Uchwyt komfort do kłódek i wkładek zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 8618.240 Uchwyt z wkładką bezpieczeństwa

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1
Porównaj
8618240
VX 8618.240 Uchwyt z wkładką bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX RAL7035 Uchwyt komfort do wkładek zamka

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort do wkładek zamka
Porównaj
8618200
VX RAL7035 Uchwyt komfort do wkładek zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX25 2000x400 (2szt) Ściana boczna

Opis produktu

VX Ściana boczna, przykręcana, do WxG: 2000x400 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8104245
VX25 2000x400 (2szt) Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX25 8618.250 Uchwyt

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej
Porównaj
8618250
VX25 8618.250 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar