ZPE 10/3AN Złączka sprężynowaWEIDMUELLER

files/fotob/492117.jpg.
ZPE 10/3AN Złączka sprężynowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA Z
Nr Katalogowy: 
1767670000
Kod EAN: 
4032248122769
Symbol Sonepar: 
P00782646
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo

Dane techniczne

Długość
49.5 mm
Głębokość
49.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
3
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm2
Szerokość
10.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10.1 mm
Wysokość
99 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
99 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Funkcja PEN
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1856740000
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC OPIS NA ZLECENIE Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1856750000
DEK 5/8 MC OPIS NA ZLECENIE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007130000
DEK 5/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1046350000
DEK 5/8 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1046370000
DEK 5/8 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35 GR 7032 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
27 mm
Szerokość
9 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
27 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0383530000
EW 35 GR 7032 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
27 mm
Szerokość
8.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
27 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0383560000
EW 35 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
32.5 mm
Szerokość
16.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
16.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0258660000
EW 35/SCHA/M3 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 2,3 RT Wtyk testowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
0180400000
PS 2,3 RT Wtyk testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 150 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
261 mm
Długość klingi
150 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
5.5 mm
Model
Prosty
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
9008350000
SD 1,0x5,5x150 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
STR 7 F.SCHT 7 Pasek do oznaczników

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
27 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.3 mm
Szerokość
6.3 mm
Wysokość
27 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Przezroczysty
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0515300000
STR 7 F.SCHT 7 Pasek do oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/1 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
62.5 mm
Szerokość
12 mm
Szerokość / rozmiar rastra
12 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
62.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1059000000
WEW 35/1 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WEW 35/2 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1061200000
WEW 35/2 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/8 PLUS MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1905950000
WS 10/8 PLUS MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/8 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1906030000
WS 10/8 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/3,5 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1778270000
WS 12/3,5 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609860000
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar