300x300x80mm 1.4301 IP66 Obudowa magistrali ze stali nierdzewnej metalowaRITTAL

files/fotob/723199.jpg.
300x300x80mm 1.4301 IP66 Obudowa magistrali ze stali nierdzewnej metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1584010
Kod EAN: 
4028177010970
Symbol Sonepar: 
P10071001
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

BG Obudowa typu Bus, SxWxG: 300x300x80 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szyną nośną

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Napięcie znamionowe izolacji Ui
2500 V
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Szerokość
300 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość rozbudowy
Nie
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj wpustu
Dławnica
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z pokrywą
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

KL (4szt) Wspornik ścienny

Opis produktu

KL Uchwyt mocowania naściennego, stal nierdzewna, 1.4301, Odległość od ściany 8 mm
Porównaj
1594000
KL (4szt) Wspornik ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia

Opis produktu

SZ Śruba wyrównania ciśnienia

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459500
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (6szt) Spust kondensatu

Opis produktu

SZ Odpływ kondensatu

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459000
SZ (6szt) Spust kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Mocowanie masztowe do KL, EB, BG, AE, KS i obudów naściennych CS
Porównaj
2584000
SZ Mocowanie do masztu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar