300x400x120 AISI 304L IP69 Skrzynka zaciskowa wykonanie higieniczeHOFFMAN

files/fotob/1806821.png.
300x400x120 AISI 304L IP69 Skrzynka zaciskowa wykonanie higienicze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HDTB304012
Kod EAN: 
8713574245549
Symbol Sonepar: 
P10165682
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zac. HD, 300x400x120

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba drzwi
[NA]
Liczba zamków
[NA]
Numer RAL
[NA]
Szerokość
400 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
N [NA]
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
W [NA]
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP69
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykończenie powierzchni
Szczotkowanie/szlifowanie
Odporność udarowa
IK08
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 DIN 300 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa

Opis produktu

Skrz. zacisk. szyny DIN, 300

Dane techniczne

Długość
300 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Głębokość
35 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
287 mm
Wysokość montażowa w szafie
11.81 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Profil kątowy 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
BDR3530
DIN 300 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
 DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa

Opis produktu

Skrz. zacisk. szyny DIN, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Głębokość
35 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
387 mm
Wysokość montażowa w szafie
15.75 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Profil kątowy 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
BDR3540
DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M12 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M12, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3 - 3 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
12
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD12
HD M12 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M16 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M16, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5 - 5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD16
HD M16 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M20 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M20, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD20
HD M20 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
 HD M25 5 pc Przepusty kablowe

Opis produktu

Przepusty kablowe HD M25, 5 pc

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP69K
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
CGHD25
HD M25 5 pc Przepusty kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMP3040 300x400 stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 300

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
370 mm
Wysokość
275 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Perforacja
Nie
Porównaj
BMP3040
BMP3040 300x400 stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPP30 H/W 300 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny

Opis produktu

Profil dolny H/W, 300

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
273 mm
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
BPP30
BPP30 H/W 300 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny

Opis produktu

Profil dolny H/W, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
383 mm
Wysokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
BPP40
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Montaż ścienny. HD 50 mm Uchwyty

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. HD

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
AWHD050
Montaż ścienny. HD 50 mm Uchwyty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar