SRN6420K 600x400x200mm Obudowa drzwi pełne z płytąABB

files/fotob/1662072.png.
SRN6420K 600x400x200mm Obudowa drzwi pełne z płytą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SR2 ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
SRN6420K
Kod EAN: 
8015646753359
Symbol Sonepar: 
P00939690
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Enclosure with blind door + back plate 600x400x200mm (HxWxD)

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.2 mm
Głębokość
200 mm
Głębokość wbudowania
132 mm
Głębokość wewnętrzna
183.5 mm
Liczba modułów
42
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.2 mm
Szerokość
400 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
14
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Stopień ochrony (NEMA)
3R
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SRN10625K 1000x600x250mm Obudowa drzwi pełne z płytą
Porównaj
ABB
SRN10625K

SRN10625K 1000x600x250mm Obudowa drzwi pełne...

SRN10625K 1000x600x250mm Obudowa drzwi pełne z płytą
SRN10630K 1000x600x300mm Obudowa drzwi pełne z płytą
Porównaj
ABB
SRN10630K

SRN10630K 1000x600x300mm Obudowa drzwi pełne...

SRN10630K 1000x600x300mm Obudowa drzwi pełne z płytą
SRN10830K 1000x800x300mm Obudowa drzwi pełne z płytą
Porównaj
ABB
SRN10830K

SRN10830K 1000x800x300mm Obudowa drzwi pełne...

SRN10830K 1000x800x300mm Obudowa drzwi pełne z płytą
SRN10830VK 1000x800x300mm Obudowa drzwi przeszklone bez płyty
Porównaj
ABB
SRN10830VK

SRN10830VK 1000x800x300mm Obudowa drzwi przeszklone...

SRN10830VK 1000x800x300mm Obudowa drzwi przeszklone bez płyty
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar