SZ (5szt) Ogranicznik drzwi D/AERITTAL

files/fotob/11428.jpg.
SZ (5szt) Ogranicznik drzwi D/AE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2519000
Kod EAN: 
4028177026018
Symbol Sonepar: 
P00340170
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SZ Blokada drzwi do AE

Produkty powiązane i akcesoria

SZ 2310.076 Otworowana listwa montażowa

Opis produktu

SZ Otworowana listwa montażowa do AE, stal nierdzewna, dł.: 698 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Porównaj
2310076
SZ 2310.076 Otworowana listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2310.100 (20szt) Otworowana listwa montażowa

Opis produktu

SZ Otworowana listwa montażowa do AE, stal nierdzewna, dł.: 938 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Porównaj
2310100
SZ 2310.100 (20szt) Otworowana listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ PERFOROWANA LISTWA Listwa montażowa

Opis produktu

SZ Otworowana listwa montażowa do AE, stal nierdzewna, dł.: 1138 mm, blacha stalowa, ocynkowana
Porównaj
2310120
SZ PERFOROWANA LISTWA Listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar