Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice IP55, drzwi, akcesoria- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami
Parametry produktu:
RozdzielniceMożliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznegoSzerokość 950 mm- 24 lub 36 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego)
- wysokość: 1295 mm
- Wysokość użyteczna: 1200 mm
- Szerokość całkowita: 950 mm
- Szerokość użyteczna: 850 mm
- głębokość: 225 mm
Dane techniczne
Głębokość
225 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
955 mm
Wysokość
1295 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Zestawialne
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC