SFHD 400X200mm 304L PANELE BOCZNE COKOŁUSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554525.jpg.
SFHD 400X200mm 304L PANELE BOCZNE COKOŁU
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET FOR OUTDOORS OPERATION​
Nr Katalogowy: 
NSYSPSX4200
Kod EAN: 
3606480626265
Symbol Sonepar: 
P10042046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Cokół boczny IP55 200x 400mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 2 panel boczny, 4 pokrywa narożna, elementy mocujące - zgodność gamy: PowerPact, Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3HD, Spacial SD, Spacial SFX, Spacial SMX

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar