ME PLC 40 CS GY7035 Pokrywa obudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232114.jpg.
ME PLC 40 CS GY7035 Pokrywa obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2201490
Symbol Sonepar: 
P10267638
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, Płytka końcowa, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 51,8 mm, głębokość: 13,65 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Dane techniczne

Głębokość
13.65 mm
Ilość modułów
0.04
Numer RAL
7035
Szerokość
39.7 mm
Wysokość
51.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HS LC-H-5X2/ R1XC1 Światłowód

Opis produktu

Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, prostokątne, proste, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), ochrona ESD:

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202314
HS LC-H-5X2/ R1XC1 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 4, (2 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202317
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 40, (4 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202323
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (4 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202320
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (4 rzędy, 5 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202321
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 36, (4 rzędy, 9 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202322
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC1-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 2, (2 rzędy, 1 kolumna), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202316
HS LC-H-D2/R2XC1-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC10-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (2 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2202319
HS LC-H-D2/R2XC10-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC5-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 10, (2 rzędy, 5 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202318
HS LC-H-D2/R2XC5-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D3/ R1XC1 Światłowód

Opis produktu

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202313
HS LC-H-D3/ R1XC1 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 Światłowód

Opis produktu

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 2, (2 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.005
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202315
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar