UCS 195-145-F-CCD 7035 Obudowa uniwersalnaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232466.jpg.
UCS 195-145-F-CCD 7035 Obudowa uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2203453
Symbol Sonepar: 
P10268025
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (CCD), kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), stopień ochrony: IP40, wymiary: 195 x 145 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.195
Numer RAL
7035
Szerokość
195 mm
Wysokość
145 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z ekranowaniem
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SF-ASD 21 Zestaw wkrętaków akumulatorowych

Opis produktu

Wkrętak akumulatorowy, masa 500 g

Dane techniczne

Długość
277 mm
Moc znamionowa
5.4 W
Napięcie
3.6 V
Napięcie znamionowe
3.6 V
Regulacja momentu obrotowego
0.3 - 4.4 nm
Szerokość
44 mm
Wysokość
165 mm
Waga urządzenia
0.5 kg
Maksymalny moment obrotowy
4.4 nm
Waga wraz z akumulatorem
0.5 kg
Pojemność akumulatora
1.5 Ah
Porównaj
1212532
SF-ASD 21 Zestaw wkrętaków akumulatorowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-TX 10-50 Wkładka śruba

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj końcówki krzyżowej
Brak
System przykręcania
Torx
Z otworem
Nie
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212573
SF-BIT-TX 10-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-TXH 10X80 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Długość całkowita
161 mm
Długość klingi
80 mm
Średnica klingi
10 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Akcesorium
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Ciągła klinga
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Nie
Porównaj
1200149
SF-TXH 10X80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M 1,2NM Wkrętak z nastawnym momentem obr

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
150 mm
Moment dokręcania
1.2 - 1.2 nm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212224
TSD-M 1,2NM Wkrętak z nastawnym momentem obr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar