122x220x90 Aluminium bez MP IP66 Skrzynka zaciskowaHOFFMAN

files/fotob/1806794.png.
 122x220x90 Aluminium bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
HALP122209GE
Kod EAN: 
8713574089273
Symbol Sonepar: 
P10179901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk., 122x220x90

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba modułów
0
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7
Szerokość
220 mm
Wysokość
122 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Odporność udarowa
IK07
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3 Zawiasy (HALP-MGRP) 3 Zawiasy (HALP-MGRP)

Opis produktu

3 Zawiasy (HALP-MGRP)

Dane techniczne

Kąt otwarcia
130 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
HHI03
3 Zawiasy (HALP-MGRP) 3 Zawiasy (HALP-MGRP)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa 122x220 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 122x220

Dane techniczne

Szerokość
125 mm
Wysokość
122 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
HMP1222E
Płyta montażowa 122x220 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar