19" 12U 600x450 czarny Szafa wiszącaA-LAN

files/fotob/2033461.png.
19" 12U 600x450 czarny Szafa wisząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SW-12U-600-450-01-CA
Symbol Sonepar: 
P10240376
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafy RACK wiszące 19" przeznaczone do instalacji wewnątrz pomieszczeń, dostępne w pięciu wysokościach użytkowych (6U, 9U, 12U, 15U i 18U). Wyposażone w drzwi frontowe ze szkła hartowanego ESG, zapewniają estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania. Szafy przeznaczone są do montażu okablowania strukturalnego oraz urządzeń aktywnych w standardzie 19", a także z powodzeniem wykorzystywane są w systemach CCTV i instalacjach zabezpieczeń.Konstrukcja szafy umożliwia opcjonalny montaż ramy dwusekcyjnej, co zwiększa elastyczność instalacji i dostęp do sprzętu od strony tylnej. Szafa wyposażona jest w wyłamywane przepusty kablowe. Produkt dostarczany jest w formie złożonej lub do samodzielnego montażu (flat-pack), w kolorze szarym bądź czarnym. Właściwości:wykonanie z blachy stalowejdrzwi frontowe z hartowanego szkła ESGzdejmowane drzwi z możliwością zmiany kierunku otwieraniazdejmowane, zamykane na klucz osłony bocznedrzwi przednie zamykane na kluczmożliwość montażu wentylatora 120×120 mm w górnej pokrywiestopień ochrony IP20 (zgodnie z PN-EN 60529)opcjonalna możliwość montażu ramy dwusekcyjnejmożliwość doposażenia w półki, szuflady, panele wentylacyjne i inne akcesoriaprodukt dostarczany w kartonie z kablami uziemiającymi i osprzętem montażowym

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar