PULPIT STER.BEZ KONS.800mm BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942826.jpg.
PULPIT STER.BEZ KONS.800mm BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SD
Nr Katalogowy: 
NSYSD8
Kod EAN: 
3606480154447
Symbol Sonepar: 
P00652603
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Spacial SD Compact control desk w/o mounting plate. H is 1000 x W is 800 x D is 466 mm. Monobloc control desk. 1 front door. 1 gland plate. Front accesible. Floor standing installation. Single piece body folded and welded. 2 points lock, 3 mm double-bar. Steel body, epoxy-polyester powder finish. Protection IP55, IK10

Dane techniczne

Głębokość
466 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Elementy obudowy pulpitowej
Część dolna
Stopień ochrony (NEMA)
12

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

500x200 304L Cokół boki

Opis produktu

Spacial Boki cokołu do SMX stal nierdzewna 304L 200x 500mm

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPSX5200
500x200 304L Cokół boki
Szybki podgląd: Opis i parametry
600x400 PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PERFO

Opis produktu

Monobloc perforated plates with universal perforations for CRN, S3D, PLM. For enclosures H is600 x W is400 mm. Multi-purpose accessory. Step slide or direct fixing on back studs mounting (M8 screws). Telequick perforated. Cut-out dimensions is 11x26mm. Steel made, zinc coated surface finish. 418 slots...

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Wysokość
600 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR64
600x400 PŁYTA MONT.OCYNKOWANA PERFO
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNK.CZĘŚCIOWA 397x705

Opis produktu

Spacial SF/SM partial mounting plate. 396 x 800 mm. Multi-purpose mounting accessory. Partial plain. Fixing mode on structure. Horizontal fixing on cross rails variant. Galvanised Steel. Set of 1, fixing elements included

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYSPMP4080
PŁYTA MONT.OCYNK.CZĘŚCIOWA 397x705
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONT.OCYNK.CZĘŚCIOWA 700x800

Opis produktu

Spacial SD/X plain mounting plate for control desk. For desk is 800 mm. Plate is H is847 x W is700 mm. Multi-purpose application. Mounting on adjustment rails. Plain mounting plate. Fixing in bracket location by fixing elements. Galvanised Steel

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
650 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYPMP8580
PŁYTA MONT.OCYNK.CZĘŚCIOWA 700x800
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 400x400

Opis produktu

Microperforated mounting plate for Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. For enclosures H is400 x W is400 mm. With holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch. Multi-purpose mounting access. Step slide mounting location or direct fixing on backstuds (M8 screws). 60 Kg permissible load. Galvanised steel

Dane techniczne

Szerokość
350 mm
Wysokość
350 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMF44
PŁYTA MONTAŻOWA Z MICROPERF. 400x400
Szybki podgląd: Opis i parametry
PŁYTA PERFOROWANA 600x800

Opis produktu

Płyta perforowana do Spacial SF/SM 600x 800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - zgodność gamy: Spacial SF, Spacial SFX, Spacial SM, Spacial...

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
600 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYSTMP6080
PŁYTA PERFOROWANA 600x800
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 800x100mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L 100x 800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 1 panel przedni...

Dane techniczne

Głębokość
815 mm
Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Szerokość
815 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSPFX8100
SFX/SMX/SFHD 800x100mm 304L COKÓŁ ZESTAW PRZÓD I TYŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm

Opis produktu

Trójkątny zamek z wkładką 8mm do Spacial CRN i Thalassa PLM. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : wkładka zamkowa
Porównaj
NSYTT8CRN
WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI MONTAŻOWE (4szt) WSPORNIKI MONTAŻOWE (4szt)

Opis produktu

Zestaw 4 uchwytów do płyty montażowej. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : wspornik mocujący - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na szynach regulacyjnych pulpitów sterowniczych z dostępem od tyłu - Przeznaczenie...

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Maks. obciążenie/ładowność
250 kg
Szerokość
112 mm
Wysokość
106 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Wspornik
Porównaj
NSYMPBSD
WSPORNIKI MONTAŻOWE (4szt) WSPORNIKI MONTAŻOWE (4szt)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar