80x82x56 Osłona przezroczysta poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowaHOFFMAN

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
DPCP080806TE
Kod EAN: 
8713574087668
Symbol Sonepar: 
P10179680
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk., 80x82x56, Osłona przezroczysta, poliwęglan, bez MP, IP66

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
82 mm
Wysokość
80 mm
Z zamkiem
Nie
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Odporność udarowa
IK07
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj drzwi
Brak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206TE

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan...

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DABP121206GE

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka...

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206GE

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP...

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa

Produkty powiązane i akcesoria

 80x82 Stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 80x82

Dane techniczne

Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
DMP0808E
80x82 Stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar