AX Obudowa sterownicza kompaktowa, szer. x wys. x głęb.: 1000x1400x300 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Dane techniczne
Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1400 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
SZ Płyty kołnierzowe z tworzywa sztucznego do kabli, do AX, do modułowego systemu przepustów kablowych, z wytłoczeniem metrycznym, szer. x głęb.: 436x221 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 7