CI44-125 OBUD.ROZDZIELNIC Obudowa z tworzywaEATON

files/fotob/29944.jpg.
CI44-125 OBUD.ROZDZIELNIC Obudowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
012452
Kod EAN: 
4015080124528
Symbol Sonepar: 
P00583328
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa bez wyposażenia, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, opatentowane zamknięcie pokrywy z wbudowanym wyrównaniem nadciśnienia, ściany boczne zamknięte, wybijana, ściany otwarte na górze i na dole, plombowane zamknięcia pokrywy, RAL 7032, piaskowa (skrzynia dolna), przezroczysta, bezbarwna (pokrywa), głębokość montażu przy płyci montażowej=125mm, wersja pokrywy: przezroczysta, wersja części dolnej: na górze i na dole otwarta

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
125 mm
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba wejść kablowych
100
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
375 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Wysokość
375 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Możliwość rozbudowy
Tak
Przepust kablowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Odporność udarowa
IK10
Do ochrony odgromowej
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DSCH-CI ZAWIASY POKRYWY

Opis produktu

Zestaw zawiasu pokrywy, zastosowanie do wszystkich obudów Cl gdy po stronie zawiasu nie ma flanszy, 1 komplet zawiera 2x zawiasów z mocowaniami i szablonem, z atestem UL

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zestaw montażowy
Porównaj
034224
DSCH-CI ZAWIASY POKRYWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY SYSTEM CI

Opis produktu

Zamknięcia do pokryw obudowa Cl, wersja zamknięć: obsługa narzędziowa (ochrona przed dostępem niepowołanych osób), zastosowanie do wszystkich pokryw D125
Porównaj
001923
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR SYSTEM CI

Opis produktu

Zamknięcia do pokryw obudowa Cl, wersja zamknięć: obsługa narzędziowa (ochrona przed dostępem niepowołanych osób), zastosowanie do wszystkich pokryw od D150 do D250
Porównaj
001924
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-1-I44 OSŁONA SYSTEM CI

Opis produktu

Pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem w urządzeniach z bezpiecznikami drabinkowymi w obudowie CI, zastosowanie do RS…3-50 i GSTA1 w kombinacji z płytą adaptera A-GSTA1/... w CI44…, zestaw wsporników AH-GA zamawiać zawsze w komplecie

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
025026
GA-1-I44 OSŁONA SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-2-I44 OSŁONA SYSTEM CI

Opis produktu

Pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem w urządzeniach z bezpiecznikami drabinkowymi w obudowie CI, zastosowanie do GSTA2 w połączeniu z płytą adaptacyjną A-GSTA2/... w CI44…, zestaw wsporników AH-GA zamawiać zawsze w komplecie, pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem zamknięta

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
027399
GA-2-I44 OSŁONA SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-RS-144 OSŁONA SYSTEM CI

Opis produktu

Pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem w urządzeniach z bezpiecznikami drabinkowymi w obudowie CI, zastosowanie do RS…3-50 i GST00-160-40-60-AOU w CI44…, zestaw wsporników AH-GA zamawiać zawsze w komplecie

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
022653
GA-RS-144 OSŁONA SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
HG-CI RĘKOJEŚĆ

Opis produktu

Uchwyt zamknięcia do pokryw CI, tylko do rozdzielnic z dostępem niewykwalifikowanych osób
Porównaj
046382
HG-CI RĘKOJEŚĆ
Szybki podgląd: Opis i parametry
IM4-CI44 PŁYTA MONTAŻOWA, SYSTEM CI

Opis produktu

Płyta montażowa z tworzywa sztucznego 4mm, duża wytrzymałość mechaniczna przy wysokich temperaturach, ochrona przed płomieniami, nie zawiera chloru, kolor szary RAL 7035, wzmocniona włóknem szklanym, urządzenia mocuje się nakrętkami oporowymi, zastosowanie do CI44 i CI48 , włącznie z 4...

Dane techniczne

Szerokość
330 mm
Wysokość
330 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
090827
IM4-CI44 PŁYTA MONTAŻOWA, SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
L1-CI44 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI
Porównaj
096233
L1-CI44 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI
L3-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
062984
L3-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
065357
L5-CI43 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
L5-CI44 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI

Dane techniczne

Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
067730
L5-CI44 PŁYTA Z OTWORAMI SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
M3-CI44 PŁYTA MONTAŻOWA SYSTEM CI

Opis produktu

Płyty montażowe z blachy stalowej 3mm, ocynkowany, zastosowanie do CI44, CI45 i CI48 , włącznie z 4 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI

Dane techniczne

Szerokość
330 mm
Wysokość
330 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
031574
M3-CI44 PŁYTA MONTAŻOWA SYSTEM CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ML4 375mm LISTWA MOD.DO OBUDOWY CI

Opis produktu

Listwa modułowa z blachy stalowej 3mm, ocynkowany, z krawędziowaniem zapewniającym większe bezpieczeństwo, zastosowanie poziomo do CI43 CI44 CI45 CI48 i pionowo do CI44 , włącznie z 4 śrubami mocującymi zabezpieczonymi przed zgubieniem zapewniającymi łatwe mocowanie w obudowie CI

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
358 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Stelaż nośny urządzenia
Porównaj
041069
ML4 375mm LISTWA MOD.DO OBUDOWY CI
Szybki podgląd: Opis i parametry
T-CI44 DRZWI Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTA

Opis produktu

Pojedyncze drzwi, stopień ochrony IP65, ogranicznik drzwi z możliwością zamiany stron po prawej, po lewej, na górze lub na dole, kąt rozwarcia łuku do 180°, przezroczyste, zakres dostawy włącznie z szablonem i elementami mocującymi

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
350 mm
Wysokość
350 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
098579
T-CI44 DRZWI Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar