CM 800x1000x300 Obudowa metalowaRITTAL

files/fotob/723944.jpg.
CM 800x1000x300 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5114500
Kod EAN: 
4028177479739
Symbol Sonepar: 
P00595760
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM Obudowa systemowa Kompakt, SxWxG: 800x1000x300 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, otwarta podłoga

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
1000 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CM (2szt) Element ślizgowy
Porównaj
5001070
CM (2szt) Element ślizgowy
CM 800/100mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 100 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001215
CM 800/100mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001219
CM 800/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800/50mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 50 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001211
CM 800/50mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800mm Blacha prowadzenia kabli

Opis produktu

CM Blacha przepustowa do kabli do montażu w szafach CM i systemie TopPult, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001227
CM 800mm Blacha prowadzenia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800mm Szyna kablowa

Opis produktu

CM Szyna wsporcza do kabli Profil C, do płyt montażowych do TS, SE, CM, TP, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5001081
CM 800mm Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/CL 800mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz

Opis produktu

CM Szyna do zabudowy wewnętrznej do CM, TP, do dł.: 710 mm

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
800 mm
Wysokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001051
CM/CL 800mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/CL1000mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz

Opis produktu

CM Szyna do zabudowy wewnętrznej do CM, TP, do dł.: 910 mm

Dane techniczne

Szerokość
10001000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
1000 mm
Wysokość montażowa w szafie
1000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001052
CM/CL1000mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/TS 655x260x35 Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 800 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4118500
CM/TS 655x260x35 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (20szt) Wspornik wgłębny

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa, do TS, SE, CM, TP, do drzwi o szer.: 800 mm, dł.: 690 mm

Dane techniczne

Szerokość
690 mm
Wysokość
690 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4598000
PS (20szt) Wspornik wgłębny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 100x300 (2szt) Osłona cokołu boczna

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 300 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601030
TS 100x300 (2szt) Osłona cokołu boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 200x300 RAL7022 (2szt) Cokół

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 300 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602030
TS 200x300 RAL7022 (2szt) Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 300 mm, dł.: 240 mm
Porównaj
8612130
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 800 mm, do drzwi o szer.: 900 mm, dł.: 790 mm

Dane techniczne

Długość
800 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612080
TS 800mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, na środku, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8802080
TS 800mm Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, z tyłu, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
270
Szerokość
800 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8802085
TS 800mm Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x100 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601800
TS 800x100 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x200 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602800
TS 800x200 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar