CS-88/200 800x800x200 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowaEATON

files/fotob/2326639.jpg.
CS-88/200 800x800x200 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111709
Kod EAN: 
4015081112685
Symbol Sonepar: 
P00573809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do montażu naściennego CS, drzwi z uszczelką piankową dookoła, kategoria odporności udarowej IK09 zgodnie z EN 62262, płyta podstawy z piankową uszczelką, uszczelka z ochroną w obszarze wgłębnego ukształtowania, jednodrzwiowa, ogranicznik drzwiowy prawy, kąt otwarcia drzwi 120°, kołki do zawiasów drzwiowych z technologią Quick-Change, profilowana listwa drzwiowa z perforacją w odstępie 25-mm do mocowania szyn nośnych DIN lub do mocowania węży kablowych lub przewodów, znormalizowany system zamykania z dźwigienką ustalającą w całości z metalu, z płytą montażową z blachy stalowej, zakres dostawy: zamek, 3mm dwupiórkowa przydatne wyposażenie dodatkowe np. komfortowe pokrętło PHZ-A-ADD-ON z zamkiem bębenkowym PHZ-E10/30-GS

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
800 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
250 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
3250 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
3000 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
85 W
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Model stojący przyścienny
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Model narożny
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do montażu metrycznego
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Tak
Odporność udarowa
IK09
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż ścienny
Tak
Zestawialne
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż wnękowy
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty podobne

CS-106/250 1000x600x250 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowa
Porównaj
EATON
111712

CS-106/250 1000x600x250 IP66 Obudowa metalowa...

CS-106/250 1000x600x250 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowa
CS-33/200 300x300x200 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowa
Porównaj
EATON
111649

CS-33/200 300x300x200 IP66 Obudowa metalowa...

CS-33/200 300x300x200 IP66 Obudowa metalowa z płytą metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar