Skrzynka przyłączeniowa, z 20 złączkami szynowymi 2,5 mm² z zaciskami Push-in, materiał: ABS, szary, 180 mm x 130 mm x 100 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą
Dane techniczne
Głębokość
100 mm
Liczba drzwi
1
Szerokość
180 mm
Wysokość
130 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC