E PX A 360x360x91 Skrzynka zaciskowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841583.jpg.
E PX A 360x360x91 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0899321
Kod EAN: 
4055626275901
Symbol Sonepar: 
P01806845
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pusta obudowa, materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z dodatkiem grafitu, czarny, 360 mm x 360 mm x 91 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą

Dane techniczne

Głębokość
91 mm
Liczba drzwi
1
Szerokość
360 mm
Wysokość
360 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AE EMB EP 2 Kątownik mocujący

Opis produktu

Kątownik mocujący, do obudowy poliestrowej, kolor: srebrny
Porównaj
0899520
AE EMB EP 2 Kątownik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PHSL 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212601
SF-BIT-PHSL 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M 6NM Wkrętak z nastawnym momentem obr

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
152 mm
Moment dokręcania
6 - 6 nm
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212226
TSD-M 6NM Wkrętak z nastawnym momentem obr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar