ELEGANT RN 2x12 PE+N IP40 Rozdzielnica natynkowaELEKTRO-PLAST NASIELSK

files/fotob/1885162.jpg.
ELEGANT RN 2x12 PE+N IP40 Rozdzielnica natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
ELEGANT
Nr Katalogowy: 
2405-01
Kod EAN: 
5902431692159
Symbol Sonepar: 
P01554435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnice ELEGANT charakteryzują się: • napięcie znamionowe 400V • wersje od 1 do 3 rzędów • ilość modułów od 5 do 36 w nowej wersji i do 54 modUŁÓW w dotychczasowej (3x18) • stopień ochrony IP40 • odporność na uderzenie IK05 • II klasa ochrony • zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C • zaciski śrubowe N/PE oraz szyny DIN na wyposażeniu • możliwość plombowania obudowy • uniwersalny montaż drzwi prawo/lewo • opcja zamka na klucz • rozdzielnice w wersji podtynkowej i natynkowej • rozdzielnice w wersji elektrycznej i multimedialnej • wersja multimedialna wyposażona w płytę montażową, patch-panel i gniazdo zasilające • przewidziano pola do opisywania wyłączników lub aparatów • możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb • wersje rozdzielnic z drzwiami białymi bądź dymnymi • możliwość łączenia rozdzielnic w pionie lub poziomie • kolor RAL 9003 • materiał główny ABS • opcja zamka na kluczyk

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar