FOC-12K z separatorem włókien Kaseta spawówA-LAN

files/fotob/1784462.png.
FOC-12K z separatorem włókien Kaseta spawów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FOC-12K
Kod EAN: 
5904204402750
Symbol Sonepar: 
P10139705
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kaseta na 12 spawów światłowodowych, wykorzystywana jest do zabezpieczania i magazynowania połączonych ze sobą włókien światłowodowych (kabli, patchcordów, pigtaili). Umożliwia w precyzyjny sposób montaż 12 spawów przy wykorzystaniu dowolnej osłonki spawu, lub 24 przy zastosowaniu osłonek ALANTEC FOO-45 i ułożeniu ich jeden na drugim. Dzięki małym rozmiarom i uniwersalnemu systemowi mocowania doskonale nadaje się do przełącznic i muf światłowodowych. Kaseta wyposażona jest w uchwyty pozwalające na osadzenie osłonek spawów termicznych, elementy do prowadzenia i ułożenia włókien światłowodowych oraz pokrywę zabezpieczającą. Współpracuje zarówno z osłonami spawów 40mm jak i 61mm. Dodatkowo wyposażona w separator na wyjściu z kasety ułatwiający organizację włókien poza obudową. Możliwość łączenia kaset jedna na drugą. PARAMETRY montaż do 12 spawów lub 24 przy zastosowaniu osłonek ALANTEC FOO-45 i ułożeniu jeden na drugim współpraca z panelami i przełącznicami światłowodowymi wymiary szer. 140 x wys. 11 x głęb. 100 mm

Dane techniczne

Długość
140 mm
Szerokość
11 mm
Wysokość
100 mm
Do ochrony spawu w liczbie
12
Do uchwytu spawu w liczbie
12
Sposób montażu
Inne
Odpowiednie do
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar