LCS:PANEL FO 1U NIEWYPOS. Panel krosowniczyLEGRAND

files/fotob/669239.jpg.
LCS:PANEL FO 1U NIEWYPOS. Panel krosowniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSFO
Nr Katalogowy: 
032100
Symbol Sonepar: 
P10239516
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Modułowa szuflada światłowodowa LCS³ 19” - wysuwana - wyposażona w bloki światłowodowe - maksymalnie 4 bloki Parametry produktu: - Płaskie i kątowe 19-calowe modułowe szuflady światłowodowe. - Metalowe modułowe szuflady światłowodowe 19”, 8 wejść kablowych, dostarczane z 2 dławikami kablowymi (Ø 13,5 i 9 mm), system zwijania. - Wyposażony w system Quick-Fix nowej generacji do automatycznego (bezśrubowego) montażu na obudowie lub słupku szafy. - Dostarczane z numerowanymi etykietami. - Maksymalna pojemność: 96 włókien w wersji LC, 48 w wersji SC lub 24 w wersji ST. - Głębokość 290 mm, wysokość 1U. - przesuwne, wyposażone w bloki światłowodowe. - Obejmuje dowolny blok światłowodowy, maksymalnie do 4 bloków. - Ogranicznik krańcowy pod kątem 20°. - Pusta szuflada

Dane techniczne

Do liczby modułów montażowych
4
Do liczby złączy/adapterów
96
Głębokość
334 mm
Liczba jednostek U
1
Numer RAL
9017
Szerokość
482.6 mm
Wysokość
43.65 mm
Z liczbą złączy/adapterów
0
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Zabudowa 19 cali (482,6 mm)
Rodzaj włókna
Inne
Z obudową
Tak
Z pigtailami
Nie
Z płytą czołową
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar