Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 50/40, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 50