ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK Obudowa elektronikiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839876.jpg.
ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK Obudowa elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2201503
Symbol Sonepar: 
P01610492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw łącznika magistrali, składający się z 2 złączy wtykowych 10-biegunowych, górna i dolna część z tworzywa sztucznego oraz metalowe zaciski do mocowania na szynie nośnej, bez płytki drukowanej

Dane techniczne

Ilość modułów
0.04
Szerokość
40 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Kąt wtyk/złącze
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 Podstawa obudowa

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 10/10, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik...

Dane techniczne

Głębokość
137.7 mm
Ilość modułów
0.04
Numer RAL
7035
Szerokość
39.7 mm
Wysokość
180.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Tak
Porównaj
2202056
ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 Podstawa obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 Obudowy do wbudowania

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 10/10, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik...

Dane techniczne

Głębokość
137.7 mm
Ilość modułów
0.04
Numer RAL
7035
Szerokość
39.7 mm
Wysokość
180.1 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z ekranowaniem
Nie
Porównaj
2201499
ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 Obudowy do wbudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar