NSYS3DEX7525 Stalowa S3DEX IP66 700x 500x 250mm Obudowa wiszącaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1279763.jpg.
NSYS3DEX7525 Stalowa S3DEX IP66 700x 500x 250mm Obudowa wisząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET CRN
Nr Katalogowy: 
NSYS3DEX7525
Symbol Sonepar: 
P10158091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
700 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
250 N [Using standard fixing backets NSYAEFPFSC]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
250 N [kg/m2]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż wnękowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż słupowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model narożny
Nie
Odporność udarowa
IK10
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar