Obudowa do montażu naściennego: 2-częściowa, sprawdzone rozwiązanie uziemienia Pasywna wentylacja przez szczelinę, materiał: blacha stalowa powlekana proszkowo, kolor: obudowa RAL 7035, stopień ochrony: IP 30 zgodnie z EN 60529/ IEC 529, uziemienie: klasa ochrony I EN 60971
Dane techniczne
Głębokość
510 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
570 mm
Wysokość
747 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Nie
Dach skośny
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC