Obudowa Spacial S3X 304L 500x 400x 200mm. gama produktów: Spacial - Nazwa produktu: Spacial S3XEX - zastosowanie urządzenia: aplikacja z certyfikatem ATEX - Typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - wysokość obudowy: 500 mm - nominalna szerokość obudowy: 400 mm - nominalna głebokość obudowy: 200 mm - Przeznaczenie urządzenia: do potencjalnie wybuchowego środowiska - elementy składowe urządzenia: 1 drzwi, 1 korpus, 1 zamek (drzwi), 2 perforowany profil pionowy z otworami (drzwi)
Dane techniczne
Głębokość
200 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Szerokość
400 mm
Wysokość
500 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Zestawialne
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC