OBUDOWA STEROWNICZA 400X600X250SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508911.jpg.
OBUDOWA STEROWNICZA 400X600X250
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL S3CM
Nr Katalogowy: 
NSYS3CM406025
Kod EAN: 
3606480212918
Symbol Sonepar: 
P01069220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa wisząca Spacial S3CM HMD 400x 600x 250mm. gama produktów: Spacial - zastosowanie urządzenia: aplikacja zapewniająca dialog człowiek-maszyna - Typ produktu lub komponentu : kompletna obudowa - wysokość obudowy: 400 mm - nominalna szerokość obudowy: 600 mm - nominalna głebokość obudowy: 250 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: system podwieszania - Przeznaczenie urządzenia: interfejs - elementy składowe urządzenia: drzwi z zamkiem 1, korpus 1, płyta dławika kablowego 1, płyta wzmacniana 1, rama frontowa 1, szyna 2

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
400 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony (NEMA)
13

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ADAPTER LAMPY SYGNALIZACYJNE 50x50mm

Opis produktu

Sygnalizacja adaptera nawigacyjnego 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : adapter dla lampy sygnalizującej - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: na wspornikach - podstawa montażowa:...
Porównaj
NSYCMACS50
ADAPTER LAMPY SYGNALIZACYJNE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI vertical rotating fixing, square 50mm. Hight 115 mm, Diameter 96 mm . Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in vertical position . Operating angle: 310°. Permanent permissible load: 1.25 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1

Dane techniczne

Głębokość
96 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1.25 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
96 mm
Wysokość
115 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUCR50
MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 50x50mm

Opis produktu

Spacial Mocowanie pochyłe na obudowie S3CM 50x 50mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2.98 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
100 mm
Wysokość
182 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUCP50
MOCOWANIE PIONOWE OBROTOWE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI horizontal rotating fixing, square 50mm. H is 147 x 154 x 180 mm. Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in horizontal position. Operating angle is 310 °. Permanent permissible load is 2 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. set of 1

Dane techniczne

Głębokość
180 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
154 mm
Wysokość
147 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUCC50
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI horizontal rotating bracket, square 50mm. H: 134 x 140 x 164 mm. Fixing on support. Mounting between tube and support, in horizontal position . Operating angle: 295°. Permanent permissible load: 5.4 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1

Dane techniczne

Głębokość
164 mm
Maks. obciążenie/ładowność
5.4 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
140 mm
Wysokość
134 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUMC50
MOCOWANIE POZIOME OBROTOWE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE POZIOME PRZEGUBOWE 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI articulated tube joint. 147 x 236 mm. Multi-purpose tube adaptor. Mounting between 2 horizontal tubes. For 50 mm square tube, option of passing cables through the inside. Op angle is 170°. Load is 4.25 kg. Moulded steel, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
236 mm
Maks. obciążenie/ładowność
4.25 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
148 mm
Wysokość
148 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUIA50
MOCOWANIE POZIOME PRZEGUBOWE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOCOWANIE STAŁE 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI Fixed bracket, square 50mm. H: 144 x 155 x 144 mm. Tube adaptor. Mounting between horizontal tube and a vertical tube . Permanent permissible load: 1.35 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1

Dane techniczne

Głębokość
144 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1.35 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
155 mm
Wysokość
144 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUTC50
MOCOWANIE STAŁE 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
PODSTAWA KWADRATOWA 50x50mm

Opis produktu

Wspornik Spacial SF S3CM 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : mocowanie na wsporniku - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy rurą a podporą - podstawa montażowa: dla...

Dane techniczne

Głębokość
152 mm
Maks. obciążenie/ładowność
3.25 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
152 mm
Wysokość
110 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUMR50
PODSTAWA KWADRATOWA 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
PÓŁKA KLAWIATURY Półka klawiatury

Opis produktu

Spacial Pozioma półka pod klawiaturę 500x 195,7mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
500 mm
Wysokość
37 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYCMBPT
PÓŁKA KLAWIATURY Półka klawiatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
RURA STALOWA 0,5m 50x50mm

Opis produktu

Rurki Spacial SF S3CM L=500mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
50 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
500 mm
Wysokość montażowa w szafie
500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYCMT5005
RURA STALOWA 0,5m 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
RURA STALOWA 1,0m 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI Tubes square. W is 50 mm x L is 1000 mm. Multi-purpose cabling accessory. Mounting location between fixing supports and fittings. Permanent permissible load is 0 kg, linear load is 6.5 kg/m. Extruded Steel, Epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. 1 tube incl

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Maks. obciążenie/ładowność
6.5 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
50 mm
Wysokość
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana
Porównaj
NSYCMT5010
RURA STALOWA 1,0m 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
RURA STALOWA 1,5m 50x50mm

Opis produktu

Rurki Spacial SF S3CM L=1500mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Maks. obciążenie/ładowność
6.5 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
50 mm
Wysokość
1500 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana
Porównaj
NSYCMT5015
RURA STALOWA 1,5m 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
RURA STALOWA 2,0m 50x50mm

Opis produktu

Rurki Spacial SF S3CM L=2000mm 50x 50mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria kablowe - Typ produktu lub komponentu : rura - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: pomiędzy podporami mocującymi a okuciami - podstawa montażowa: mocowanie...

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Maks. obciążenie/ładowność
6.5 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
50 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana
Porównaj
NSYCMT5020
RURA STALOWA 2,0m 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŁĄCZNIK DO ŚCIANY RUCH.170 50x50mm

Opis produktu

Spacial S3CM HMI articulated fixing. 147 x 210 mm. Mounting between tube and support. By screw (M12) horz tube, and by 4 screws (M11) on support. For 50 mm square tube, option of passing cables through the inside. Op angle is 170°. Load is 4.35 kg. Moulded steel, epoxy-polyester powder finish. Grey...

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Maks. obciążenie/ładowność
4.35 kg
Numer RAL
7040
Szerokość
148 mm
Wysokość
148 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Element wysięgnika
Porównaj
NSYCMUMA50
ŁĄCZNIK DO ŚCIANY RUCH.170 50x50mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar